Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-lisävalo Optibeam Super Captain Dual
LED-lisävalo Optibeam Super Captain Dual - 1
LED-lisävalo Optibeam Super Captain Dual - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-lisävalo Optibeam Super Captain Dual

Tyylikäs LED-lisävalo Optibeam Super Captain Dual tuottaa tehokkaan valaistuksen sekä leveälle että pitkälle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kehyksetön muotoilu

  • Leveä ja pitkä valokuvio

  • Double up- toiminto

  • Oranssi ja valkoinen pysäköintivalo

  • 2 riviä valodiodeja

  • Saatavilla kaksi eri kokoa


Tuote 9501 010 771 OPTIBEAM Super Captain Dual 600


  • 24 x LED, kaksitehoinen, 1 lux @ 604 m - 1 lux @ 431 (R112), pysäköintivalo: oranssi (amber) / valkoinen (molemmat omalla johdolla), 15,65 A @ 13,7 V, referenssiluku 50

  • 5000 K, 25 000 lm


Tuote 9501 011 349 OPTIBEAM Super Captain Dual 800


  • 36 x LED, Double up -toiminto. Oranssi/valkoinen pysäköintivalo, virrankulutus 22,45 A @ 13,7 V, 1 lux @ 725 m, R112 1 lux @ 374 m, referenssiluku 40

  • 5000 K, 36 000 lm


Luokitukset: R112, R10

3 vuoden takuu