Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-lisävalo Super Captain 600 one
Lisävalo ohuella kehyksellä ja laajalla mutta kauas kantavalla valokuviolla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kaksitehoinen
- 1 lux @ 635 m - 1 lux @ 420 m (R149)
- Pysäköintivalo: kirkas/oranssi
- Jännite: 9 - 36 V
- Lumenit (mitatut): 13 350 lm
- Värilämpötila: 5000 K
- Referenssiluku: 30
- Liittimen tyyppi: 2-napainen DTP
- Luokitukset: R148, R149, R10
R148, R149, R10
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!