Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-valoputki T8, G13
T8 LED-valoputki, jossa värilämpötila 4000K ja kanta G13. UN malli sopii käytettäväksi useimpien kuristimien ja liitäntälaitteiden kanssa sekä suoralla 230V verkkojännitteelle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas T8 LED-valoputki tarjoaa kirkkaan valaistuksen. Värilämpötila 4000K ja k Kanta G13. Helppo asentaa. UN malli sopii käytettäväksi useimpien kuristimien ja liitäntälaitteiden kanssa sekä suoralla 230V verkkojännitteelle. Käyttöikä on jopa 60 000 tuntia ja putki soveltuu mataliin lämpötiloihin, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan marketeille, teollisuusalueille ja kunnossapidolle. Paketissa tulee mukana 'sytytin'.
- LED-valoputki T8
- Värilämpö 4000K
- Kanta G13
- UN malli eli soveltuu käytettäväksi useimpien kuristimien, liitäntälaitteiden kanssa ja suoralla 230V verkkojännitteellä
- käyttöikä 60.000h
- Sopii käyttöön matalissa lämpötiloissa
- Helppo asennus
- Tuotteen mukana tulee "sytytin"
- Soveltuvuus mm. marketit sekä tavaratalot, teollisuus ja tuotantoalueiden valaistus sekä kunnossapito ja huoltotarpeet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!