Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-auravalo Bullpro, lämmitettävä linssi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-auravalo Bullpro, lämmitettävä linssi

Bullpro LED-auravalossa on lämmitettävä linssi ja kaikki olennaiset toiminnot, kuten ajovalo, kaukovalo, lähivalo, pysäköintivalo ja suuntavilkut.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Toiminnot:



  • LED-ajovalo 12/24 V

  • Lähivalo 20 W / 1 800 lm - kaukovalo 38 W / 3 600 lm

  • Suuntavilkut 18 W

  • Pysäköintivalo 1,5 W

  • Lämmitettävä linssi


Asennuskiinnike valaisimen alapuolella. Eri valot ajoneuvon oikealle ja vasemmalle puolelle.