Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED tasovilkku, vilkkuva varoitusvalo

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED tasovilkku, vilkkuva varoitusvalo

Tasovilkku, jossa on erilaista välähdysvaihtoehtoa. Helppo synkrodoida useita vilkkuja yhteen ja kestää kovaakin käyttöä (IP 67).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

LED-merkkivalo tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden valita useiden eri välähdysvaihtoehdon välillä, mikä tekee siitä monipuolisen ja huomiota herättävän valonlähteen. Voidaan synkronoida useiden vilkkujen kanssa yhteen, mikä tekee siitä erittäin kätevän ja helppokäyttöisen työkalun, koneen tai laitteen merkitsemiseen. Tuotteen IP 67-luokitus takaa sen kestävyyden ja soveltuvuuden vaativiin olosuhteisiin, mikä lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta



Tuote 0812 420 011


keltainen vilkku, kirkas linssi, ledit: 6 x 1W, 5 eri välähdyskuviota, viimeksi valitun muisti, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen, IP67, säänkestävä, hyvä tärinänsieto, alumiinipohja takaa tehokkaan, jäähdytyksen, suojattu vääränapaiselta kytkennältä. Pinta-asennus kiinnitysväli 120 mm. 12V/0.4A / 24V/0.22A, SAE / Title XIII / E6 R65 / e13


Jännite: 11-30V



Tuote 0812 420 012


keltainen vilkku, kirkas linssi, 3 x LED, 5 eri välähdysvaihtoehtoa, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen, pinta-asennus ruuviväli 77 mm


Jännite: 12-24V

Tuote 0812 420 011


  • Hyväksynnät: ECE R65 Class2 (XA2), ECE R10

Tuote 0812 420 012


  • Hyväksynnät: ECE R65 CLASS 1, ECE R10