Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-otsavalaisin Suprabeam V3air
Kevyt, erittäin miellyttävä käyttää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Täysin elektroninen säätö, sisältää himmennys- ja muistitoiminnon
- Kääntyvä valaisinosa
- Valaisinosa: hi-tech-muovikomposiittia ja erittäin kovaa alumiinia
- Kytkin: valaisinosan alapuolella oleva metallipainike
- 3 valotoimintoa: Vakio 110 lm, himmennin muistitoiminnolla (6–160 lm) ja teho enint. 340 lm
- Valokeila: valaisukulman säätö valaisinosaa liu'uttamalla
- Mukana tulee kolme Micro/AAA/LR03 -paristoa
2 vuoden takuu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!