Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-otsavalaisin Suprabeam V3pro

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-otsavalaisin Suprabeam V3pro

Tehokas otsavalaisin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Ainutlaatuinen johtojärjestelmä takaa parhaan mahdollisen joustavuuden, ja täysin elektroninen säätö sisältää himmennys- ja muistitoiminnon

  • Kääntyvä valaisinosa

  • Valaisinosa: hi-tech-muovikomposiittia ja erittäin kovaa alumiinia

  • Kytkin: valaisinosan alapuolella oleva metallipainike

  • 3 valotoimintoa: Vakio 130 lm, himmennin muistitoiminnolla (10–270 lm) ja teho enint. 500 lm

  • Valokeila: valaisukulman säätö valaisinosaa liu'uttamalla

2 vuoden takuu