Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

LED-otsavalaisin Suprabeam V3pro

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-otsavalaisin Suprabeam V3pro

Tehokas otsavalaisin.

  • Valoteho: 270 lm
  • Valoteho vähintään/enintään: 10 / 400 lm
  • Valaisualue: 210 m
  • Valaisualue vähint./enint.: 2 / 210 m
  • Paloaika: 17 h
  • Paloaika vähint./enint.: 8-110 h
  • IP-suojausluokka: IP X4
  • Akun / pariston määritys: Mignon AA; LR6
  • Akkujen / paristojen määrä: 3 KPL
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
Tuotenro Valoteho Valoteho vähintään/eni... Valaisualue Valaisualue vähint./enint. Määrä PY
Hinta/PY
0827809619
270 lm 10 / 400 lm 210 m 2 / 210 m
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
  • Ainutlaatuinen johtojärjestelmä takaa parhaan mahdollisen joustavuuden, ja täysin elektroninen säätö sisältää himmennys- ja muistitoiminnon

  • Kääntyvä valaisinosa

  • Valaisinosa: hi-tech-muovikomposiittia ja erittäin kovaa alumiinia

  • Kytkin: valaisinosan alapuolella oleva metallipainike

  • 3 valotoimintoa: Vakio 130 lm, himmennin muistitoiminnolla (10–270 lm) ja teho enint.
  • 500 lm
  • Valokeila: valaisukulman säätö valaisinosaa liu'uttamalla

  • Mukana tulee neljä Micro/AAA/LR03-paristoa