Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-sivuvalo, 24V yleismalli
LED-sivuvalo, 24V yleismalli - 1
LED-sivuvalo, 24V yleismalli - 2
LED-sivuvalo, 24V yleismalli - 3
LED-sivuvalo, 24V yleismalli - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-sivuvalo, 24V yleismalli

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • 100 % vesitiivis HOTMELT-kaapeliliitännän ansiosta

  • Hella-malli: 50 x 110 mm
Huomautus

HOTMELT-menetelmä on erityisprosessi, jossa kaapeli liitetään termisesti lampun koteloon, jolloin siitä tulee vesitiivis ja pysyvästi asennettu.


  • ADR-hyväksytty

  • 4 x LED, heijastimella

  • Ruuvinväli 90 mm

  • Talmu yhteensopiva

  • Äärivalon kiinnikejalka, tuotenumero 9501 011 106