Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Valopohja, varoituskyltti LED-sivuvaloilla, ylileveä kuorma/kuljetus Marianne
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut valopohjat ylileveän kuorman merkitsemiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uusimpien EU -säädöksien mukaiset valopohjat, merkintäkyltit ylileveän kuorman merkitsemiseen. Saatavilla eteen ja taakse. Jokaiseen valoilla varustettuun levyyn on saatavana lisäosa, joilla pohjia pystytään laajentamaan tarpeen mukaan ja kattamaan myös isompia kuormia. Alle 4 m leveille kuormille, laajennettuna lisäosaa käyttäen yli 4 m leveille kuormille.
Valopohjat ovat erittäin pitkäikäistä ja vahvaa 1,5 mm ruostumatonta terästä. Valoihin kytketty 2500 mm kierrejohto takaa vaivattoman käytön. Lisävarusteena saatavana myös teleskooppivarsi. Tässä varoituskyltissä yhdistyvät käyttömukavuus, turvallisuus ja korkealaatuinen materiaali.
- Uusimpien EU -säädöksien mukaiset merkintäkyltit ylileveän kuorman merkitsemiseen
- Valopohjat ovat erittäin pitkäikäistä ja vahvaa 1,5 mm ruostumatonta terästä
- Jokaiseen valoilla varustettuun levyyn on saatavana lisäosa, joilla pohjia pystytään laajentamaan tarpeen mukaan ja kattamaan myös isompia kuormia
- Valoihin kytketty 2x1,5mm² kierrejohto 2500 mm työpituudella, ei pistoketta
- Virrankulutus: 13.8V/ 0.78A - 28V/ 0.38A
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!