Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-sivuvalo valoraudalla, ylileveä kuljetus

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-sivuvalo valoraudalla, ylileveä kuljetus

Laadukas ja kestävä LED-sivuvalo ylileveään kuljetukseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Täydellinen valinta kestävyyttä ja valotehoa arvostavalle asiakkaalle. Valorauta on valmistettu kestävästä 1,5 mm:n rosterista. Kirkas valo helpottaa työskentelyä työkalun, koneen tai laitteen kanssa. Sen kompakti koko tekee siitä helppokäyttöisen ja sen avulla työskentelet turvallisesti myös pimeissä olosuhteissa.



  • Valorauta 1,5 mm, rosteria

  • Sisältää yhden valoraudan


  • Ylileveän kuljetuksen teleskooppivarsi tuotenum. 9501 006 937