Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Atex taskulamppu paristokäyttöinen 2xAA
Atex taskulamppu paristokäyttöinen 2xAA - 1
Atex taskulamppu paristokäyttöinen 2xAA - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Atex taskulamppu paristokäyttöinen 2xAA

Tehokas ATEX-taskulamppu LED-valolla, 150lm valoteholla ja IP67-luokituksella, kätevä paristokäyttöinen malli.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Energizer Atex LED taskulamppu tarjoaa luotettavan valaistuksen vaativissa olosuhteissa. Paristokäyttöinen ja kestävä IP67-luokituksen ansiosta. Sopii erinomaisesti teollisuuskäyttöön ja ulkotöihin. Kompakti koko ja kevyt rakenne tekevät siitä helppokäyttöisen ja kätevän taskulampun päivittäiseen käyttöön. Oranssi/musta väri erottuu hyvin ympäristöstä. Energizer Atex LED taskulamppu on luotettava kumppani vaativaan työhön, joka tarjoaa valovoimaisen valon ja käyttömukavuuden erilaisiisa olosuhteissa.



  • ATEX-taskulamppu

  • LED

  • Paristokäyttöinen 2xAA

  • IP67

  • 150lm

  • Oranssi / Musta
Huomautus

​Paristot eivät sisälly toimitukseen