Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
EX Led taskulamppu PELI 3315 ZONE 0
PELI 3315 LED taskulamppu tarjoaa tehokasta valaistusta ATEX (Zone 0) kohteissa, kompakti koko, helppo kiinnitys tekevät siitä kätevän ja turvallisen työkalun ammattilaisille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin tehokas Zone 0 käsivalaisin, joka soveltuu vaativiin kohteisiin. Sen huomiovärisellä keltaisella rungolla varmistat näkyvyyden työskennellessäsi pimeässä ympäristössä. Kompaktin koon ansiosta taskulamppu on helppo kuljettaa mukana, ja se toimii paristoilla, mikä tekee siitä kätevän ja helposti käytettävän.
Valaisin sopii PELI 0770 kypäräkiinnikkeeseen, joten voit kiinnittää sen helposti ja käyttää molempia käsiäsi työskennellessäsi. Tuotteen IP67 luokitus takaa sen kestävyyden vedelle ja pölylle, ja hyväksynnät varmistavat tuotteen turvallisuuden vaativissa olosuhteissa. PELI 3315 on luotettava valinta, kun tarvitset tehokasta valaistusta ja turvallisuutta työskentelyysi.
- Erittäin tehokas Zone 0 käsivalaisin vaativiin ATEX kohteisiin
- huomioväritetty keltainen runko
- Kompaktin kokoinen
- paristotoiminen (3xAA)
- Sopii PELI 0770 kypäräkiinnikkeeseen.
- IP67
- Hyväksynnät:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da
Certificate:
TRAC13ATEX0009X
Certificate: TRAC13ATEX0009X
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!