Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-työvalaisin 25 W
LED-työvalaisin 25 W - 1
LED-työvalaisin 25 W - 2
LED-työvalaisin 25 W - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-työvalaisin 25 W

Pienikokoinen ja kevyt LED-työvalaisin, hyvä valoteho

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Sisältää virtakytkimen, kahvan ja lujan H07RN-F-johdon

  • Kestävä ABS-kotelo

  • Säädettävä tukijalka

  • Tukijalassa kiinnitysreikä (M8) jalustakiinnitystä varten

  • Polttimoa ei tarvitse vaihtaa

  • Vähäinen energiankulutus

  • Ei tarvitse lämmittää tai esilämmittää
  • Virtajohdossa suojakosketinpistoke

  • Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva

  • Ei pistorasiaa

Lisätarvikkeet:


  • 0969350220 JATKOJOHTO 230V 2-OS H05RN-F 1,5MM2 20M

  • 077425 315 JATKOJOHTOKELA MUOVINEN 3X1,5MM2 25M

  • 0774765525 TYÖMAAKESKUS KEHIKKOMALLI 3 KPL 2X16A SUOJAKOSKETINPISTORASIOILLA

  • 0993997094 SÄHKÖLÄMMITIN REMKO ELKOMAT 3.2KW 230V