Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-työvalaisin BULLBOY Agriline
LED-työvalaisin BULLBOY Agriline - 1
LED-työvalaisin BULLBOY Agriline - 2
LED-työvalaisin BULLBOY Agriline - 3
LED-työvalaisin BULLBOY Agriline - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-työvalaisin BULLBOY Agriline

BULLBOY Agriline on joustava ja tehokas 360 astetta kääntyvään jalkaan kiinnitettyjen työvalaisimien valikoima. Saatavana 4 eri versiota.
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
BULLBOY Agriline on joustava ja tehokas 360 astetta kääntyvään jalkaan kiinnitettyjen LED-työvalaisimien valikoima.



  • Miellyttävä 5 000 K:n värilämpötila

  • IP68

  • Helppo asentaa 2-nastaisella DT-liittimellä


Saatavana 4 eri väriä/kokoa/lähtöä


  • 60 W, musta, neliö

  • 60 W, armeijanvihreä, neliö

  • 40 W, musta, neliö

  • 45 W, musta, pyöreä