Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-työvalaisin ERGOPOWER 47 W
Kompakti, kevyt ja tehokas LED-työvalo
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
• 230 V ~50 Hz, 4500 lm, 120°, 47 W, 5700 K, 100° sädekulma
• Verkkovirtapistokkeella, on/off-toiminto.
• Sisä- ja ulkokäyttöön, IP54
• 1 pistorasia takana (enintään 2000 W)
• Iskunkestävyys, IK08
• Helposti siirrettävä kahvan ansiosta
• 5 m kaapeli, H07RN-F 3x1,5 mm²
• Taitettava sanka, jossa on 3 reikää jalustakiinnitystä varten (M8 tai M6)
• 1 M6-ruuvi kuuluu toimitukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!