Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-työvalaisin, Powerquad
LED-työvalaisin, Powerquad - 1
LED-työvalaisin, Powerquad - 2
LED-työvalaisin, Powerquad - 3
LED-työvalaisin, Powerquad - 4
LED-työvalaisin, Powerquad - 5
LED-työvalaisin, Powerquad - 6
LED-työvalaisin, Powerquad - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-työvalaisin, Powerquad

Pehmeä, miellyttävä ja vähän varjoja luova valo vähentää silmien rasitusta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • LED-valopaneeli, jossa on erittäin tehokkaat SMD LED -lamput (> 130 lm/W)

  • Opaalisuojus vähentää häikäisyä ja tuottaa leveän valokeilan

  • Lamppua ei tarvitse vaihtaa

  • Alhainen virrankulutus

  • Ei tarvitse lämmittää tai esilämmittää

  • 6-asentoinen säädettävä valaisukulma

  • 2 Mennekes contact maadoitettua pistorasiaa

  • Laadukas polyuretaanijohto BQ-F punaisella merkkivärillä

  • Iskun- ja murtumisenkestävä kotelo

  • Valmistettu Saksassa
Suorituskyvyn osoitus

Valaisin on testattu käytettäväksi rajoitetussa pintalämpötilassa standardin DIN EN 60598-2-24 mukaisesti

Huomautus

Hyväksytty vaativiin olosuhteisiin.


Käyttöalue

Valaisin on testattu käytettäväksi rajoitetussa pintalämpötilassa standardin DIN EN 60598-2-24 mukaisesti

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.