Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-työvalopaneeli 150W

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-työvalopaneeli 150W

Leveälle näyttävän valaistusratkaisun omaava (14940lm) Osram LED-työvalopaneeli, jonka laadukas alumiinirunko, monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot, takaavat häiriöttömän valon ja helpon asennuksen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Lamput 30 kpl x 5W Osram

  • Leveä valokuvio, mitattu valoteho 14940 lm

  • Liitin 2-napainen DT, häiriönsuodatin

  • Alumiinirunko, päädyt ja kiinnikkeet Zamac -sinkkiseosta, Lexan PC-linssi

  • Useita kiinnitysvaihtoehtoja

  • Pakettiin sisältyy 2 paria erilaisia sivukiinnikkeitä, 4 pohjakiinnikettä, 2 paria putkikiinnikkeitä: ø 25mm (1") ja ø38mm (1-1/2"), sekä tarvittavat ruuvit ja tarvikkeet

  • Hyväksynnät RFI/EMC