Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Led työvalo Agriline pyöreä 60 W
Pyöreä 60 W Bullboy agriline Valtra työvalo
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 60W, 4x15W LED
- 5700K, teoreettinen valoteho 5000lm / todellinen valoteho 4338lm
- Virrankulutus 3,61A - 13.7V
- CISPR25 CLASS 3, IP67
- Runkoon integroitu DT-pistoke
- 360 astetta pyörivä jalusta
1 vuoden takuu
- Soveltuu yleismallina kaikenlaisiin työvaloasennuksiin.
- Sopii korvaamaan alkuperäiset työvalot Valtra A4, N4, T4 ja S4.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!