Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED työvalo BULLBOY PROLINE REACTOR
Uusi kompakti ja tehokas työvalopaneelisarja BullBoy Proline Reactor
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
BullBoy Proline Reactor- mallisto tuo markkinoille parempaa valotehoa, modernin valokuvion ja huippuluokan hyötysuhteen kompaktissa paketissa. Malliston kaikki valot ovat R10-hyväksyttyjä ajoneuvokäyttöön. Tyylikkään ulkokuoren lisäksi valaisin on koottu kestävistä komponenteista, alumiininen runko, kehyksetön polykarbonaattilinssi. Laaja käyttöjännite mahdollistaa asennuksen 12V- ja 24V-järjestelmiin.
- 5 600 K
- Single versio: ledejä on vain yhdessä rivissä
- Double versio: ledejä on kahdessa rivissä
- Suojaluokka: IP67, IP69K
- ECE-R10
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!