Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Led työvalo Agriline pyöreä 60 W

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Led työvalo Agriline pyöreä 60 W

Pyöreä 60 W Bullboy agriline Valtra työvalo

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • 60W, 4x15W LED

  • 5700K, teoreettinen valoteho 5000lm / todellinen valoteho 4338lm

  • Virrankulutus 3,61A - 13.7V

  • CISPR25 CLASS 3, IP67

  • Runkoon integroitu DT-pistoke

  • 360 astetta pyörivä jalusta

1 vuoden takuu