Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työvalo LED 48W

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työvalo LED 48W

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Valoteho 3000 Lumen

  • Värilämpö 6000K

  • Jännite 9V – 32V

  • 16 x 3W

  • Alumiinirunko, polykarbonaattilinssi.

  • Leveä valokuvio.

  • Koko: 108mm x 108mm x 68mm

  • Johto 0,2 m

  • IP67