Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED pienkupulamppu CLP 4,9W/827 E14

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED pienkupulamppu CLP 4,9W/827 E14

Osram Parathom Classic P 4,9W/2700K E14 LED-pienkupulamppu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Valovirta 470 lm (vastaa 40 W:n hehkulamppua), avauskulma 200 ° ja värintoistoindeksi yli 80

  • Pituus 82 mm, halkaisija 45 mm

  • Välitön 100% valo, ei lämpenemisaikaa

  • Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h