Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-lamppu CL A, E27
"Perinteisellä" LED-lampulla yleisvalaistusta kotiin tai toimistoon. Lampussa E27 kanta. Valittavissa lämpimällä tai kylmällä valkoisella sävyllä. Pitkä käyttöikä ja vähäinen energiankulutus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
"Perinteinen" LED-lamppuvalo E27 kannalla. Päärynänmuotoinen lamppu tarjoaa yleisvalaistusta kotiin tai toimistoon. Lampussa on valittavissa lämmin valkoinen (2700K) tai kylmä valkoinen (4000K) värisävy, mikä luo halutun tunnelman tilaan. Pitkä käyttöikä ja vähäinen energiankulutus tekevät siitä kätevän vaihtoehdon perinteisille hehkulampuille. Välittömästi 100% valoa antava lamppu on helppo asentaa. Lamppua ei voi himmentää.
- LED-lamppu yleisvalaistukseen
- E27 kanta
- Värilämpönä 2700K (lämmin valkoinen) tai 4000K (kylmä valkoinen)
- Ei himmennettävissä
- Käyttöikä15.000h
- Vähäinen energian kulutus
- Perinteisten hehkulamppujen korvaaja
- Välittömästi 100% valoa
- Soveltuu yleisvalaistukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!