Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-valonauha
Valaisee ajoneuvon pimeät nurkat, joihin ajoneuvon oma valaistus ei yllä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ajoneuvon sisätilojen, työkohteen ja hyllyn valaisemiseen
Voidaan käyttää myös kattovalaisimena.
Helppo asentaa
Taustapuolella itseliimautuvia moduulipaloja
Voidaan katkaista 50 mm:n välein (katso merkinnät)
Erittäin litteä rakenne
Ei häiritseviä reunoja
Päivänvalon valkoinen
Valaisukulma: 120°
Valoteho/nauha noin 400 lumenia
Asennuksessa on noudatettava kyseisen ajoneuvon valmistajan asennusohjeistusta!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!