Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työvalaisin, Led-nauha
Tehokas LED valonauha tarjoaa turvallisen ja helpon ratkaisun rakennustyömaiden valaistukseen, pikaliittimillä varustettu valonauha antaa tasaisen neutraalin valon ilman varjostumia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja kestävä LED valonauha on turvallinen valinta rakennustyömaiden väliaikaiseen valaistukseen. Asentaminen on nopeaa ja helppoa eri rakennus- ja remonttikohteissa monipuolisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta. Valonauha antaa tasaisen neutraalin valon ilman varjostumia ja on varustettu pikaliittimillä. Verkkovirtajohdo pikaliittimillä tekee käytöstä vaivatonta ja turvallista. Valonauha on pitkäikäinen ja huoltovapaa valinta, joka soveltuu niin kevyisiin kuin haastaviinkin työkohteisiin.
- Kestävä, erittäin tehokas ja turvallinen LED valonauha esimerkiksi rakennustyömaan väliaikaiseen valaistukseen.
- Rakennus –ja remontointikohteisiin soveltuva LED valonauha on erittäin nopea ja helppo asentaa esim. riiputtamalla rakenteissa, kiinnittämällä kattoon tai kieputtamalla pylvään/kaiteen ympärille.
- Valaisin nauhaa voidaan käyttää monipuolisesti eri käyttökohteissa kiinnittämällä se erilaisia ankkureita sekä kiinnikkeitä hyödyntäen tai esim. nippusiteillä.
- Valaisimen ledit on päällystetty erittäin kestävällä ja notkealla kirkkaalla silikonilla, joten valaisin on todella pitkäikäinen sekä huoltovapaa ja soveltuu monipuolisesti myös kevyihin sekä haastaviinkin työkohteisiin.
- LED nauha antaa tehokkaan ja yhtenäisen tasaisen neutraalin valon ilman varjostumia.
- LED nauhaa on saatavana kolmea eri pituutta (10m, 20m ja 50m).
- Molemmissa päissä nauhaa on pikaliittimet, joten voit helposti ja nopeasti lisätä (max.60m) sekä poistaa nauhaa tarvittaessa sekä kytkeä 1,5m pitkän H05RN-F 2x1,0mm2 verkkovirtajohdon (230V), johon on valmiiksi liitetty IP44 suojausluokiteltu pistotulppa.
- Värisävy :5000K
Max. 60 metriä saa liittää yhteen virtajohtoon. Valonauhaa ei saa kytkeä sen ollessa rullalla tai pakattuna. Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.
Virtajohto 9501 015 691 myydään erikseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!