Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuvarmennus 230V led-nauhalle lisää turvallisuutta ja on erittäin helppo asentaa.

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuvarmennus 230V led-nauhalle lisää turvallisuutta ja on erittäin helppo asentaa.
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
Akkuvarmennuksella teet LED-valaistuksesta akkuvarmennetun turvavalaistuksen. Akkukäytöllä valaistuksen teho putoaa antaen kuitenkin riittävästi valoa turvalliseen liikkumiseen sähkökatkon aikana. Akkuvarmennuksessa on pistorasia ja pistotulppa ja se liitetään LED-nauhan liitosjohdon ja pistorasian väliin. Yhden akun perään voidaan kytkeä max. 60 m LED-nauhaa. Käyttöaika akulla 2 x 60 min.