Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LIBRA® overspecs -suojalasit
LIBRA<SUP>®</SUP> overspecs -suojalasit - 1
LIBRA<SUP>®</SUP> overspecs -suojalasit - 2
LIBRA<SUP>®</SUP> overspecs -suojalasit - 3
LIBRA<SUP>®</SUP> overspecs -suojalasit - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LIBRA® overspecs -suojalasit

Monipuoliset käyttömahdollisuudet, täydellinen suojaus ja käyttömukavuus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Peittää silmien alueen erinomaisesti



Innovatiivinen linssiteknologia ja erinomainen optinen selkeys


  • Vähentää rasitusta

  • Auttaa keskittymään

  • Estää onnettomuudet ja virheistä johtuvat riskit

  • Sopii loistavasti pitkäaikaiseen käyttöön, voidaan käyttää myös silmälasien päällä


Kristallinkirkas, vääristymätön näkökenttä


Optisesti erittäin laadukkaat polykarbonaattilinssit



Laadukas linssipinnoite


  • Ulkopuoli kestää erittäin hyvin naarmuja

  • Sisäpuolella pysyvä huurtumaton pinnoite


100-prosenttinen UV-suoja (enintään 400 nm)



Voidaan käyttää silmälasien kanssa



Sangat eivät kosketa silmälaseja, eivät paina eivätkä purista



Sankojen nopea, automaattinen säätö pään muodon mukaan



Miellyttävät käyttää, joustavat sankojen päät lisäävät käyttömukavuutta