Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LKH - letkuliitin ulkokierteellä
Letkuliitin ulkokierteellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Haponkestävä putkenosa BSP-kierteellä.
- Materiaali: AISI 316
- Käyttöpaine: 10 bar (150 psi)
- Ulkokierre BSPT/ISO 7, R (kartio)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!