Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LKH - letkuliitin ulkokierteellä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LKH - letkuliitin ulkokierteellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 21
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
Materiaali: AISI 316


Käyttöpaine: 10 bar (150 psi)


Sisäkierre BSP/ISO 228, G (suora)


Ulkokierre BSP/ISO 7, R (kartio)