Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laakerilukite, kova, kuumankestävä
Korkeille lämpötiloille altistuvien holkkien ja laakereiden kiinnitykseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin vahva liimasidos
Liitos on avattavissa vasta300 °C kuumentamisen jälkeen
Korkea käyttölämpötila, jopa 200 °C
Lujuus 100 °C:ssa yhä 85 % enimmäislujuudesta
Täyttää enintään 0,2 mm:n raot
Täyttää täysin pinnan epätasaisuudet
Estää hankautumisesta aiheutuvaa kulumista
Laakerit eivät leikkaa kiinni
Kovettuu nopeasti
Hyvä kestävyys
Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita (katso kestävyysluettelo)
Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä
DOS-järjestelmä:
- Näppärä kierrekorkki mahdollistaa käytön yhdellä kädellä, jolloin toinen käsi jää vapaaksi.
- Portaattomasti säädettävän annostelukorkin ansiosta annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kulut pysyvät mahdollisimman pieninä.
- Purkki tyhjenee lähes täydellisesti ja annostelukorkin kaulaan ei jää ainetta, mikä parantaa kustannustehokkuutta.
Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat. Suosittelemme aina tuotteen testaamista itse.
Koostumus noudattaa Saksan ympäristöviraston 11. helmikuuta 2016 antamaa suositusta tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa. Jos tuotetta käytetään kierretiivisteenä, joka joutuu kosketuksiin veden kanssa, noudata liima- ja tiivistysaineteollisuuden antamia suosituksia.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Korkeille lämpötiloille altistuvien holkkien, laakereiden ja muiden lieriömäisten liitosten kiinnittämiseen. Laakerilukite on tarkoitettu käytettäväksi auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa, metalli- ja työkaluteollisuudessa, laivanrakennuksessa, koneiden ja moottorien valmistuksessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Koostumus noudattaa Saksan ympäristöviraston suositusta tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa.
Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Liitospintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!