Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laakerilukite, kova
Lieriömäisten osien kestäviin liitoksiin joihin kohdistuu suuria kuormia
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kovettuu luotettavasti alhaisissakin lämpötiloissa 0 °C:n tuntumassa
Luotettava apuri myös talvella
Tiivistää raot tehokkaasti
Täyttää pinnan epätasaisuudet kokonaan
Raon täyttökapasiteetti 0,15 mm
Jopa erittäin suurten poikkeamien korjaus on kustannustehokasta.
Estää hankaamisesta aiheutuvaa kulumista
Laakerit eivät leikkaa kiinni.
Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita
Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä
DOS-järjestelmä:
- Helppo käyttää yhdellä kädellä kätevän kierrekorkin ansiosta
Toinen käsi pysyy aina vapaana.
- Portaattomasti säädettävä annostelu
Annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä.
- Annostelukorkin kaulaan ei jää tiivistettä
Purkki tyhjenee lähes täydellisesti, mikä parantaa kustannustehokkuutta
Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat. Suosittelemme aina tuotteen testaamista itse.
- NSF-rekisteröity, luokka S5, laakerilukite
- NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä +82 °C:n lämpötilaan saakka
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Perehdy teknisiin tietoihin!
Lieriömäisten liitososien, kuten holkkien ja hylsyjen, kuulalaakereiden, öljyimeytettyjen sintrattujen pronssiholkkien, hammaspyörien, pulttien sekä suurille kuormille altistuvien akseli- ja napaliitäntöjen lujaan kiinnittämiseen.
Laakerilukitetta voidaan käyttää esimerkiksi auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa, metalli- ja työkaluteollisuudessa, laivanrakennuksessa, koneenrakennuksessa, moottorien valmistuksessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä lääke- ja paperiteollisuudessa.
Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Liitospintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!