Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laakerin irroitin (kuula)
Laakerin irroitussarja, jonka neljä eri kokoista työkalua sopivat yhteen useiden korjaamopuristinten kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
4-osainen laakerin irroitussarja, erilaisten laakerien irrottamiseen. Sarja sisältää neljä eri kokoista työkalua, jotka ovat yhteensopivia useiden eri korjaamopuristinten kanssa (FP 20/25/40/50 - HP 20/25/40/50 - EP 40 - EP 40 D).
- 4-osainen sarja, Ø 64, 67, 72, 75 mm
- Yhteensopiva FP 20/25/40/50 - HP 20/25/40/50 - EP 40 - EP 40 D -korjaamopuristimien kanssa
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!