Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laakeriyksikkö FLCTE INA
Soikea laippalaakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä, epäkeskorengaskiinnityksellä ja ilman voitelumahdollisuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
INA laakeriyksiköt ovat ISO-standardien mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, kapeasta sisärenkaasta ja epäkeskolukituksesta, ja sopivat ensisijaisesti käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta on vakio. Laakeri on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla koneen seinään tai runkoon. Kuulalaakeriyksiköt voivat kompensoida kohtalaisen linjausvirheen, mutta eivät normaalisti salli aksiaalista siirtymää.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia, suunniteltu jatkuvaan ja vaihtelevaan käyttöön
- Voideltu ja tiivistetty laakeri, pikalukitus akselille
- Ilman voitelumahdollisuutta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!