Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pystylaakeriyksikkö
Pystylaakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä ja epäkeskorengaskiinnityksellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
INA pystylaakeriyksiköt ovat Eurooppalaisen ISO-standardin mukaisia Ne koostuvat Y-laakerista, joka on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla tukipintaan. Tämä versio soveltuu käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunnat ovat sekä vakioita että vaihtelevia. Laakeri
lukitaan akselille kiristämällä epäkeskoärenkaalla olevat kaksi pidätinruuvia.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia
- Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille
- Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!