Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laakeriyksikkö PCF INA
Neliönmuotoinen laippalaakeriyksikkö neljällä kiinnitysreiällä ja epäkeskorengaskiinnityksellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
INA laippalaakeriyksiköt ovat Eurooppalaisen ISO-standardin mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, pidennetystä sisärenkaasta ja epäkeskorengaslukituksesta, ja sopivat käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta on vakio tai vaihtuva. Laakeri on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla koneen seinään tai runkoon. Laakeriyksiköt voivat kompensoida kohtalaisen linjausvirheen, mutta eivät normaalisti salli aksiaalista siirtymää.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia
- Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille
- Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!