Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laakeriyksikkö TU
Säädettävä valurautayksikkö Y-kuulalaakerilla, pidätinruuvilukituksella ja jatkettulla sisärenkaalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Säätölaakeriyksiköt ovat ISO-standardin mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, joka perustuu valurautapesään asennetusta tiivistetystä urakuulalaakerista. Tyypillisesti säädettäviin kehyksiin asennetussa yksikössä on molemmilta puolilta jatkettu sisärengas. Se lukitaan kiristämällä sisärenkaalla olevat kaksi pidätinruuvia.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia
- Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille
- Pesässä on rasvanippa jälkivoitelua varten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!