Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laippalaakeriyksikkö
Laippalaakeriyksikkö - 1
Laippalaakeriyksikkö - 2
Laippalaakeriyksikkö - 3
Laippalaakeriyksikkö - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laippalaakeriyksikkö

Neliönmuotoinen laippalaakeriyksikkö neljällä kiinnitysreiällä ja pidätinruuvilukituksella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16
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
Laippalaakeriyksiköt ovat Japanilaisten teollisuusstandardien (JIS) mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, pidennetystä sisärenkaasta ja pidätinruuvilukituksesta, ja sopivat käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta on vakio tai vaihtuva. Laakeri on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla koneen seinään tai runkoon. Laakeriyksiköt voivat kompensoida kohtalaisen linjausvirheen, mutta eivät normaalisti salli aksiaalista siirtymää.



  • Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet

  • Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia

  • Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille

  • Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten