Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laakeriyksikkö UCPA ASAHI
Lyhytjalustainen pystykuulalaakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä ja pidätinruuvilukituksella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pystykuulalaakeriyksiköt ovat Japanilaisten teollisuusstandardien (JIS) mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, joka on asennettu valurautapesään. Tässä versiossa on kierteet kiinnityspulteille ja se sopii käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta voi olla sekä vakio että vaihtuva. Siinä on molemmilta puolilta pidennetty sisärengas ja se lukitaan akselille sisärenkaalla olevalla pidätinruuvilla.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia
- Suunniteltu korkeille lämpötiloille ja suurille pyörimisnopeuksille
- Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!