Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sininen sormenpäälaastari
Salvequickin sininen muovilaastari on turvallinen ja helposti havaittavissa oleva vaihtoehto elintarviketeollisuuteen. Laastari voidaan jäljittää metallintunnistimilla ja se ei häiritse röntgenlaitteiden toimintaa, tehden siitä ihanteellisen vaativiin ympäristöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Salvequickin sininen muovilaastari on erinomainen valinta elintarviketeollisuuteen, sillä se kiinnittyy erittäin hyvin ja on helposti havaittavissa. Laastari voidaan jäljittää useimmilla metallintunnistimilla, mikä tekee siitä turvallisen vaihtoehdon. Lisäksi laastarit eivät häiritse röntgenlaitteiden toimintaa, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan vaativiin ympäristöihin. Täydennyspakkaus sisältää 30 laastaria eri kokoisina, ja se on helppo asentaa Salvequick laastariautomaattiin varmistaen nopean ja kätevän käytön.
- Muovilaastari on erittäin hyvin kiinnittyvä, helppo havaita ja se voidaan jäljittää useimmilla elintarviketeollisuudessa käytettävillä metallintunnistimilla.
- Täydennyspakkaus sisältää 30 laastaria (15 kpl 63 x 39 (22) mm ja 15 kpl 72 x 19 mm)
- 6 täydennyspakkausta/rasia
- Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!