Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sininen sormenpäälaastari
Erityisesti elintarvikkeiden käsittelyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Muovilaastari on erittäin hyvin kiinnittyvä, helppo havaita ja se voidaan jäljittää useimmilla elintarviketeollisuudessa käytettävillä metallintunnistimilla.
- Ei voida havaita röntgenlaitteilla
- Täydennyspakkaus sisältää 30 laastaria (15 kpl 63 x 39 (22) mm ja 15 kpl 72 x 19 mm)
- 6 täydennyspakkausta/rasia
- Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!