Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laastariautomaatti Salvequick

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laastariautomaatti Salvequick

Helppokäyttöinen ja hygieeninen ratkaisu laastaritarpeisiin. Automaattiin voidaan täydentää useita eri laastarivaihtoehtoja.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Salvequick laastariautomaatti on helppokäyttöinen ja hygieeninen ratkaisu työpaikoille eri laastarivaihtoehtoineen. Heti käyttövalmiiden laastareiden vetäminen laastariautomaatista onnistuu hygieenisesti yhdelläkin kädellä, ilman suojapaperin availua tai saksien kanssa temppuilua. Alaspäin vedettäessä estetään muiden laastareiden likaantuminen ja kastuminen. Automaattiin lukitut laastarikasetit vähentävät hävikkiä ja läpinäkyvä kansi suojaa laastareita lialta ja pölyltä. Automaattiin voi täydentää useita eri laastarivaihtoehtoja. Automaatti sisältää 40 kangaslaastaria ja 45 muovilaastaria.



  • Useita eri laastarivaihtoehtoja

  • Laastarit vedetään alaspäin, muiden laastareiden kastuminen ja likaantuminen estyy

  • Läpinäkyvä kansi suojaa laastareita lialta ja pölyltä

  • Laastarikasetit ovat lukittuna automaatissa

  • Sisältää 40 kangaslaastaria ja 45 muovilaastaria