Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laastiletkuliitin VAG - uros, UK Lüdecke
Kulutusta kestävä TÜV-hyväksytty pikaliitin laastin, betonin ja muiden kuluttavien aineidein siirtoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Materiaali: keltapassivoitu teräs
Käyttöpaine: 50 bar
Koosta 35 ja 50 on kaksi versiota: system 22 ja 23.5 (= lukitusuran etäisyys liittimen päästä joko 22 mm tai 23,5 mm), jotka eivät ole yhteensopivia keskenään.
Koot 25 ja 42 ovat yhteensopivia aina.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!