Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laastiletkuliitin VIG - uros, SK Lüdecke

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laastiletkuliitin VIG - uros, SK Lüdecke

Kulutusta kestävä TÜV-hyväksytty pikaliitin laastin, betonin ja muiden kuluttavien aineidein siirtoon.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Materiaali: keltapassivoitu teräs



Käyttöpaine: 50 bar

Huomautus

Koosta 35 ja 50 on kaksi versiota: system 22 ja 23.5 (= lukitusuran etäisyys liittimen päästä joko 22 mm tai 23,5 mm)



System 22 ja 23,5 eivät ole yhteensopivia keskenään.



Koot 25 ja 42 ovat yhteensopivia aina.