Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laatikko/lokero, System
Laatikko/lokero, System - 1
Laatikko/lokero, System - 2
Laatikko/lokero, System - 3
Laatikko/lokero, System - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laatikko/lokero, System

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruudukkorakenne mahdollistaa yhdistelyn


Tuotteiden mitat perustuvat sisäruudukon mittoihin, joten laatikot voidaan järjestää yksilöllisesti salkkuun.



Laatikot pysyvät hyvin paikallaan salkussa


  • Salkun pohjan ruudukon reunukset lukitsee laatikot ja ne pysyvät paikallaan

  • Läpinäkyvän kannen muotoilu estää sisällön sekoittumisen


Yksilöllinen jaottelu


Laatikot/lokerot voidaan jakaa yksilöllisesti välijakajillla.



Voidaan käyttää myös korjaamoiden seinillä tai asennuspisteissä


Laatikko/lokero voidaan kiinnittää kannatinkiskoihin uran avulla.



Laatikon sisältö voidaan tunnistaa helposti


Hieman kalteva merkintäkenttä.

Käyttöalue