Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Säilytys-/asennusvaunu CLIP-O-FLEX®-ripustuskiskoilla ja -hyllytasoilla
CLIP-O-FLEX-®-koukkukiskot on asennettu vasemmalle ja oikealle puolelle ja taakse.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tukeva hitsattu teräslevyrakenne maalatulla 30 mm paksulla multiplex-levyllä
- Sisällä kätevä ulosvetomekanismi
- Ulosvedon tyyppi: täysin ulosvedettävä
- Sisältää kuusi hyllytasoa (345 x 260 x 30 mm) ja ripustuskiinnikkeen (0/40/80°)
- Alusta, jossa on kaksi kiinteää pyörää ja kaksi kääntyvää pyörää, halkaisija 100 mm (yksi kääntyvä pyörä jarrulla)
- Pyörän materiaali: täyskumi
- Pyörän halkaisija: 100 mm
- Keskuslukitus sylinterilukolla, sis. kaksi avainta
- Oven korkeus 540 mm
- Kaksi vetolaatikkoa, joiden sisämitat ovat (LxS) 365 x 294 mm
- Kantavuus 35 kg vetolaatikkoa kohti
- Keskuslukitus: kyllä
- Lukon tyyppi: sylinterilukko
- Työntökahvalla
- Kantavuus: 550 kg
- Dynaaminen kantavuus: 225 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!