Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Säilytys-/asennusvaunu CLIP-O-FLEX®-ripustuskiskoilla ja -hyllytasoilla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Säilytys-/asennusvaunu CLIP-O-FLEX®-ripustuskiskoilla ja -hyllytasoilla

CLIP-O-FLEX®-asennusvaunu, joissa on 1 ovi, 2 vetolaatikkoa ja 6 hyllytasoa
3 CLIP-O-FLEX®-ripustuskiskoa vasemmalla, oikealla ja takana Sisällä kätevä ulosvetomekanismi CLIP-O-FLEX®-hyllytasoille.
Sisältää 6 hyllytasoa (345 x 260 x 30 mm) ja ripustusprofiilit (0/40/80°)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Tukeva hitsattu teräslevyrakenne maalatulla 30 mm paksulla multiplex-levyllä

  • Sisällä kätevä ulosvetomekanismi

  • Kaksi kiinteää pyörää ja kaksi kääntyvää pyörää, halkaisija 100 mm, yhdessä kääntyvässä pyörässä lukitus

  • Keskuslukitus sylinterilukolla, sis. 2 avainta

  • Oven korkeus 540 mm

  • Kaksi vetolaatikkoa, joiden sisämitat ovat (LxS) 365 x 294 mm.

  • Enimmäiskuormitus 35 kg/laatikko