Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ladattava LED-työvalaisin Ergopower 20 W
Ladattava LED-työvalaisin Ergopower 20 W - 1
Ladattava LED-työvalaisin Ergopower 20 W - 2
Ladattava LED-työvalaisin Ergopower 20 W - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ladattava LED-työvalaisin Ergopower 20 W

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kestävä


Alumiinikotelo, jossa on kumiset reunasuojukset



Täysi kapasiteetti heti käytettävissä


COB LED -lamppu



Kaksi valaisuasetusta


1 700 lm ja 1 000 lm



Tilan valinta kytkimellä


Tehokas valo, himmeä valo tai off-pois päältä



Säädettävä pidike



Voidaan käyttää jalustan kanssa


Alustassa kiinnitysreiät (M8)



AC/DC-laturi tulee mukana

Huomautus

Litium-ioniakku: 7,4 V, 57,72 Wh, 7 800 mAh

Lisävaruste:


  • 1970 032 324 Pop magneetti matala 63x15 M8 kierreholkki - tukijalassa on M8 pultille sopiva lisävarustepaikka, johon voidaan kiinnittää esim. magneetti.

  • 0981 509 001 12V laturi sopii vanhempaan Ergopower Dual-malliin

  • 0981 509 016 230vac laturi sopii vanhempaan Ergopower Dual-malliin

  • Uudessa mallissa USB-C latausportti, tuotekoodi 9501 016 100

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.