Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Otsavalo Suprabeam M6xR Led ladattava
Kompakti ja erittäin tehokas monikäyttövalaisin kypäräkiinnikkeellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkällä paloajalla työskentelet tarvittaessa yhtäjaksoisesti koko päivän.
Valaisimessa on käyttökytkimen lukitustoiminto, joka takaa sen että valaisinta säilytettäessä esim. taskussa se ei käynnisty itsekseen.
Lukitus menee päälle pitämällä käyttökytkintä pohjassa 5 sekuntia ja avaaminen samalla tavoin. Valaisin menee lukkoon myös ollessaan 1,5 sekuntia heijastuvaa pintaa vasten.
Valaisimen maksimi teho on 2000lm, joten saat hetkellisesti valtavasti valoa isolle alueelle.
Halutessasi voit himmentää (600-6 lm.) valotehon jokaiselle työtehtävälle sopivaksi ja muistitoiminnolla voit palata säädettyyn valotehoon nopeasti boost- toiminnosta.
M6xr valaisin on todellinen monikäyttövalaisin haastaviin työkohteisiin (IPx8) kuin myös vaativammallekin käyttäjälle.
Voit käyttää valaisinta normaalin otsavalaisimen tavoin tai kiinnittää sen suojakypärään mukana tulevalla liimattavalla kiinnikkeellä.
Valaisimen voi irrottaa nopeasti pääpannasta tai suojakypärästä ja käyttää valaisinta käsivalaisimena tai taskulamppuna.
M6xr:n on integroitu magneettikiinnike, joten voit kiinnittää sen työvalaisimen tavoin metallipinnoille.
Toimitukseen sisältyy myös kynäklipsi millä kiinnität valaisimen työvaatteisiin tai valjaisiin.
3000mAh Li-Ion akku on pitkäikäinen, turvallinen ja tehokas virranlähde, jonka lataat nopeasti ja kätevästi akkuun integroidun USB-pistokkeen kautta.
Voidaan käyttää myös kahdella 3 V CR123 paristolla tuote 0827 000 090
2 vuoden takuu
Soveltuu käytettäväksi sekä lähityöskentelyyn että keskipitkille etäisyyksille.
Käyttöalue on laaja, sopii kevyistä työtehtävistä erittäin haastaviin olosuhteisiin (IPx8).
Voidaan asettaa päähän, suojakypärään ja metallipinnoille magneetin ansiosta.
Helppo irrottaa kiinnikkeestä ja käyttää käsivalaisimena.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!