Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava otsavalo Subrabeam V3AIR LED
Suprabeam V3air tarjoaa pitkän paloajan ja monipuoliset ominaisuudet. Nopeasti latautuva Li-Po akku ja käyttökytkimen lukitustoiminto tekevät tästä otsavalaisimesta kätevän ja turvallisen käyttää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suprabeam V3air on ladattava LED-otsavalaisin, joka tarjoaa pitkän ja tehokkaan paloajan sekä monipuoliset ominaisuudet. Valaisimessa on portaaton liuku fokuksen säätö, joten voit säätää valokeilaa tarpeidesi mukaan leveästä kapeaan. Lisäksi valo-osaa voidaan kallistaa ja lukita eri kulmiin, mikä helpottaa työskentelyä epätasaisilla alustoilla. Valaisimessa on myös käyttökytkimen lukitustoiminto ja Li-Po akku, joka latautuu nopeasti Micro USB-liitännän avulla. Tämä kätevä ja turvallinen valaisin on luotu helpottamaan työskentelyäsi ja varmistamaan, että valo on aina oikeassa suunnassa.
- Valaisin pitkällä ja tehokkaalla paloajalla
- Valaisimen maksimi teho on 650 lm, mutta valaisimen muistitoiminnolla varustetulla himmentimellä voidaan valotehoa säätää 200 – 6 lm välillä.
- Valaisimessa on portaaton liuku fokuksen säätö 10°- 70° välillä, joten valokeilaa voidaan säätää leveäksi lähityöskentelyyn tai tarvittaessa myös erittäin kapeaksi pitkille etäisyyksille.
- Valo-osaa voidaan tarvittaessa kallistaa 0° - 85° välillä osoittamaan suoraan alaspäin, jolloin liikkuminen helpottuu epätasaisella alustalla.
- Valo-osa voidaan myös lukita kohtisuoraan, jolloin valo osoittaa työskennellessä aina oikeaan suuntaa.
- Valaisimessa on käyttökytkimen lukitustoiminto, joka takaa sen, että valaisinta säilytettäessä esim. taskussa se ei käynnisty vahingossa itsekseen.
- Valaisimen erikoismuovista valmistettu akkukotelo on erittäin turvallinen, lisäksi akkukotelon kansi on laadukasta, mutta pehmeää kumia, joten se on miellyttävä avata ja on erinomaisesti kulutusta kestävä.
- Päivitettyyn Li-Po akkuun on integroitu Micro USB-latauspistoke, jolloin valaisinta ei tarvitse jättää lataukseen vaan lisäakulla valaisinta on mahdollista käyttää koko työpäivän ajan.
- Uusi Li-Po akku on erittäin turvallinen ladata sekä käyttää ja latausaikakin on vain 1h 50min. (80%) – 2h 35min.(100%).
- Valaisimen mukana toimitettavan pääpannan sisäpinnassa on silikonia, jolloin valaisin pysyy tukevasti niin päässä kuin suojakypärässäkin.
Virtalähde 0827809625 ei sisälly toimitukseen.
2 vuoden takuu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!